Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
4N837550
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
Fraise sur tige K1630 D. 16mm L. tête 30 mm D. de la tige 6mm HSS engrènement PFERD
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
4N837550
Forme de la tête
Arbre, en pointe
Longueur totale (mm)
70
Diamètre de l'alésage
16
Diamètre d'arbre (mm)
6
Matériau
Autre
Mandrin (mm)
6
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Forme de la tête
Arbre, en pointe
Longueur totale (mm)
70
Diamètre de l'alésage
16
Diamètre d'arbre (mm)
6
Matériau
Autre
Mandrin (mm)
6
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Durée de travail (mm)
30
Adapté à l'aluminium
Non
Adapté au plastique
Oui
Adapté au cuivre
Non
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la céramique
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Adapté au laiton
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Adapté au verre
Non
Crantage
Autre
Matière de coupe
HSS
Type de particule
Autre
Tête de meulage
Non
Adapté à la porcelaine
Non
Avec gaine
Non
Diamètre de fraisage (mm)
16
Forme de tête selon DIN 8032
Autre
Marque
Pferd
Code Douanier
Voir
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4N837550
EAN
4007220059517
UBB
500582152996
UNSPSC
27112803
N° Article du fabricant
22441816