text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise deux tailles DIN 844 type N D. nominal 20 mm HSS-Co PM ALCRONA DIN 1835 B


HSS-Co PM · Revêtu ALCRONA · Norme DIN 844 · Type N · Quatre tranchants · Longue · Coupe au centre · Queue cylindrique avec méplat d’entraînement · Coupe à droite · Pour le fraisage des matériaux à solidité faible ou moyenne jusqu’à env. 1000 N/mm² · Réduction des vibrations grâce à une répartition inégale des lames · Meilleure rigidité de l’outil grâce à la base conique de la cannelure

Numéro d'article 1R774477
Marque Tecwerk
Emballé par 1

Spécifications

Marque Tecwerk

La description

HSS-Co PM · Revêtu ALCRONA · Norme DIN 844 · Type N · Quatre tranchants · Longue · Coupe au centre · Queue cylindrique avec méplat d’entraînement · Coupe à droite · Pour le fraisage des matériaux à solidité faible ou moyenne jusqu’à env. 1000 N/mm² · Réduction des vibrations grâce à une répartition inégale des lames · Meilleure rigidité de l’outil grâce à la base conique de la cannelure

Numéros d'articles

Numéro d'article 1R774477
EAN 4015448639138
UBB 500751798330
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 2000866051
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.