Carbure monobloc · À revêtement spécial · DIN 6527 L · Type W · Tranchant multiple · Longue · Chanfrein de protection de 45° · Coupe au centre · Queue cylindrique selon DIN 6535 HB · Angle d’inclinaison de 38/40 ° (Z.3) · Coupe à droite · Dégagé · Convient à l’ébauche et à la finition de l’aluminium, du cuivre et d’autres métaux non ferreux · Revêtement spécial TiAlN empêchant l’adhérence des lames · Z.3 avec un pas de torsion inégal pour un fonctionnement à faible vibration et une qualité de surface élevée