text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise deux tailles DIN 6527 L D. nominal 10 mm VHM TiAlN 35-38 degr. DIN 6535 H


Carbure monobloc · Micrograin universel · Revêtu TiAlN · DIN 6527 L · Type N · Tranchant multiple · Longue · Chanfrein de protection de 45° · Avec queue cylindrique selon DIN 6535 HB · Inclinaison irrégulière · Coupe à droite · Dégagé · Pour un usinage faible en vibrations, adapté à l’ébauche et à la finition · Utilisable de manière universelle pour fraiser l’acier, la fonte d’acier, la fonte grise, la fonte malléable, les aciers Cr-Ni, les métaux non-ferreux, l’aluminium à forte teneur en silicium et les matières abrasives grâce à sa géométrie et son revêtement inédits

Numéro d'article 1U804370
Marque Tecwerk
Emballé par 1

Spécifications

Marque Tecwerk

La description

Carbure monobloc · Micrograin universel · Revêtu TiAlN · DIN 6527 L · Type N · Tranchant multiple · Longue · Chanfrein de protection de 45° · Avec queue cylindrique selon DIN 6535 HB · Inclinaison irrégulière · Coupe à droite · Dégagé · Pour un usinage faible en vibrations, adapté à l’ébauche et à la finition · Utilisable de manière universelle pour fraiser l’acier, la fonte d’acier, la fonte grise, la fonte malléable, les aciers Cr-Ni, les métaux non-ferreux, l’aluminium à forte teneur en silicium et les matières abrasives grâce à sa géométrie et son revêtement inédits

Numéros d'articles

Numéro d'article 1U804370
EAN 4015448593683
UBB 500751832154
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 2000866938
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.