Acier rapide Co8 · Norme DIN 844 · Type N · Trois tranchants · Longue · Coupe au centre · Queue cylindrique avec méplat d’entraînement · Coupe à droite · Pour le fraisage de matériaux à faible et moyenne solidité jusqu’à env. 800 N/mm² avec outil non revêtu et 1000 N/mm² avec outil revêtu · Ø nominal 9, 11, 13, 15 mm = tolérance h10, reste = e8