SDS + produits
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Accessoires & pièces
SDS + produits
B4996
B4996.200.200
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
Foret marteau Plus-5 D. 20,0 mm L.de travail 150 mm L.200 mm SDS-Plus 1 pièce BO
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
SDS-plus
Longueur de coupe (mm)
150
Nombre de lames
2
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Avec foret de centrage
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
Longueur totale (mm)
200
Diamètre du foret (mm)
20
Système d'enregistrement
SDS-plus
Longueur de coupe (mm)
150
Nombre de lames
2
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Avec foret de centrage
Non
Adapté au plastique
Non
Adapté à l'acier
Non
Adapté au béton
Oui
Adapté à la céramique
Non
Adapté à la fonte
Non
Adapté au bois
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Non
Adapté à la pierre
Oui
Adapté au verre
Non
Foret bilatéral
Non
Arbre de roue à extrémité plate
Non
Matière de coupe
Autre
Convient pour le réalésage
Non
Avec canal de refroidissement
Non
Convient au carrelage
Non
Foret hélicoïdal
Non
Avec fermeture rapide
Non
Marque
Bosch
Poids par pièce (g)
215
Code Douanier
Voir
Type
Hammer Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4996.200.200
EAN
3165140028028
UBB
500623568812
UNSPSC
20111603
N° Article du fabricant
1618596207