text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret hélicoïdal DIN 345 Type N d. nominal 21,5 mm HSS-Co5 rectifié MK2 MK2 6xD


Numéro d'article 6V872158
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 150
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 248
Diamètre du foret (mm) 21.5
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 150
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Oui
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe Autre
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cône morse
Direction de coupe Droit
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Avec fermeture rapide Non
Marque Ruko
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 6V872158
UBB 500719591629
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 204215E
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.