Forets à queue cylindrique
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Usinage
Perçage
Forets à queue cylindrique
7B105526
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
Foret hélicoïdal DIN 345 type N D. nominal 15,75 mm HSS profil affûté MK2 PROMAT
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
7B105526
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Autre
Longueur de coupe (mm)
120
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Matière de coupe
HSS
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Longueur totale (mm)
218
Diamètre du foret (mm)
15.75
Système d'enregistrement
Autre
Longueur de coupe (mm)
120
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cône morse
Direction de coupe
Droit
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Promat
Code Douanier
Voir
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7B105526
EAN
4015448516965
UBB
500583029722
UNSPSC
20111611
N° Article du fabricant
4000861654