Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
3C637431
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
Foret hélicoïdal DIN 338 Type VA d. nominal 11 mm HSS-Co5 revenu à la vapeur PROMAT
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
3C637431
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Autre
Longueur de coupe (mm)
94
Adapté à l'acier
Oui
Matière de coupe
HSS-E
Angle de la pointe (°)
130
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Longueur totale (mm)
142
Diamètre du foret (mm)
11
Système d'enregistrement
Autre
Longueur de coupe (mm)
94
Adapté à l'acier
Oui
Matière de coupe
HSS-E
Angle de la pointe (°)
130
Forme de la tige
Autre
Direction de coupe
Droit
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Promat
Code Douanier
Voir
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3C637431
EAN
4015448878735
UBB
500581664272
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
4000863006