Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
0T017099
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
Foret hélicoïdal DIN 338 type N D. nominal 3,2 mm VHM TiAlN DIN 6535 HA court PROMAT
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
0T017099
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
36
Adapté au plastique
Oui
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Longueur totale (mm)
65
Diamètre du foret (mm)
3.2
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
36
Adapté au plastique
Oui
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Matière de coupe
Autre
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cylindrique
Direction de coupe
Droit
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Promat
Code Douanier
Voir
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0T017099
EAN
4015448609131
UBB
500573872719
UNSPSC
20111611
N° Article du fabricant
4000861002