Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
0I317108
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
Foret hélicoïdal DIN 1897 type N D. nominal 1,5 mm HSS-Co tige cylindrique PROMAT
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
0I317108
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
9
Adapté à l'acier
Oui
Matière de coupe
HSS-E
Angle de la pointe (°)
130
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Longueur totale (mm)
32
Diamètre du foret (mm)
1.5
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
9
Adapté à l'acier
Oui
Matière de coupe
HSS-E
Angle de la pointe (°)
130
Forme de la tige
Cylindrique
Direction de coupe
Droit
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Promat
Code Douanier
Voir
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0I317108
EAN
4015448677215
UBB
500573719605
UNSPSC
20111611
N° Article du fabricant
4000861749