Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
7U010783
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
Foret hélicoïdal de trous profonds DIN 1869 type TS D. nominal 8,5 mm HSS tige PROMAT
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
7U010783
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
265
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Longueur totale (mm)
390
Diamètre du foret (mm)
8.5
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
265
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
130
Forme de la tige
Cylindrique
Direction de coupe
Droit
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Promat
Code Douanier
Voir
Type
Deep Hole Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7U010783
EAN
4015448490036
UBB
500583291579
UNSPSC
20111611
N° Article du fabricant
4000861185