text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER Goujon à filetage intérieur EXA Acier Electro zingué 8/15 (8X65)

Article number
Diamètre
Longueur
Largeur de clé (mm) 13
Longueur (m) 85
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 8
Diamètre d'alésage (mm) 8

Specifications

Diamètre M8
Longueur 85 mm
Largeur de clé (mm) 13
Longueur (m) 85
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 8
Diamètre d'alésage (mm) 8
Nombre de disques 1
Dispositif de fixation Écrou
Ancrage Boulon d'ancrage à expansion
Profondeur d'ancrage réelle (mm) 47
Nombre d'écrous 1
Montage traversant Oui
Intégration à fleur Oui
Montage à distance Non
Épaisseur max. de serrage (mm) 15
Traitement de la surface de l'ancrage Galvanisé/électrogalvanisé
Convient aux dalles creuses en beton Non
Avec col Non
Fixation par outil d'extension Non
Exécution ancre Filetage extérieur
Marque Fischer
Matière Acier
Approbation ETA Option 7
Revêtement Electro zingué
Info
  • do = Diamètre nominal du foret.
  • Min. td = Profondeur de perçage conseillée.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • tfix = Epaisseur max. de l'élément à fixer.
  • kN = Charge exprimée en kN, Bêton non fissuré.
  • Scr, N = Distance entre axes caractéristiques.
  • Ccr, N = Distance à un bord libre caractéristique.
  • La charge admissible est valable pour 1 ancrage séparé, pour le béton fissuré (zone de traction) dans la classe C20/25,incl. facteur de sécurité partiel γf= 1,4 lorsque les distances Scr, N et Ccr, N ne sont pas dépassées..
  • Pour les calculs définitifs, il est obligatoire de prendre en compte l'ensemble de l'Agrément Technique Européen(ETA), qui est disponible sur demande.

Dimensions

d-D M8
do 8
hef 47
kN 4.1
L (mm) 85
Min. td 60
s 13
tfix 15

Article numbers

Article number 63328.008.015
EAN 4006209977330
UBB 500613476596
UNSPSC 31162100
Manufacturer article nr  97733

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.