text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER Goujon à expansion type FBN II Acier inoxydable (Inox) A4 6/30 (6X75)


Le goujon d'ancrage FBN II est une fixation métallique pour des applications économiques dans le béton non fissuré. La partie filetée longue permet une mise en oeuvre particulièrement flexible. En plus des installations en attente et traversantes, le goujon d'ancrage convient également pour les montages à distance. Dans sa version en acier inoxydable, le goujon d'ancrage convient pour la fixation à l'extérieur d'ossatures de façades, consoles et échelles.

Numéro d'article
Largeur de clé (mm) 10
Profondeur min. de trou de foret (mm) 70
Longueur (mm) 75
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 6
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur de clé (mm) 10
Profondeur min. de trou de foret (mm) 70
Longueur (mm) 75
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 6
Diamètre d'alésage (mm) 6
Nombre de disques 1
Dispositif de fixation Écrou
Ancrage Boulon d'ancrage à expansion
Nombre d'écrous 1
Montage traversant Oui
Intégration à fleur Oui
Montage à distance Non
Épaisseur max. de serrage (mm) 30
Ancrage de qualité des matériaux Autre
Traitement de la surface de l'ancrage Non traité
Avec col Non
Fixation par outil d'extension Non
Exécution ancre Filetage extérieur
Marque Fischer
Matière Acier inoxydable
Approbation ETA Option 7
Filetage Filetage métrique
Tapez non. FBN II
Poids par pièce (g) 16.625
Info
  • do = Diamètre nominal du foret.
  • tfix = Longueur effective.
  • hef = Profondeur d’anchrage effective.
  • Min. td = Profondeur de perçage recommandée.
  • kN = Charge en kN.
  • La charge admissible est valide pour une seule cheville, appliquée dans du béton C20/25 non fissuré (zone comprimée), coefficient de sécurité inclus γf= 1,4 lorsque les distances Scr, N et Ccr, N ne sont pas dépassées.
  • En cas de réduction de la distance entre axes et de la distance à un bord libre, un nouveau calcul doit être réalisé à l’aide d’un manuel technique ou d'un logiciel de calcul qui sont disponibles sur demande.
  • L' Agrément Technique Européen (ATE) doit être observer intégralement en cas de calcul définitif, il est également disponible sur demande.
Code Douanier 7318190090

Dimensions

d-D M6
do 6
hef 30
kN 1.5
L (mm) 75
Min. td 70
Anneau ø 12
tfix 30
Type 6/30 (6X75)

La description

Le goujon d'ancrage FBN II est une fixation métallique pour des applications économiques dans le béton non fissuré. La partie filetée longue permet une mise en oeuvre particulièrement flexible. En plus des installations en attente et traversantes, le goujon d'ancrage convient également pour les montages à distance. Dans sa version en acier inoxydable, le goujon d'ancrage convient pour la fixation à l'extérieur d'ossatures de façades, consoles et échelles.

Numéros d'articles

Numéro d'article 63325.060.030
EAN 4048962070309
UBB 500571968964
UNSPSC 31162101
N° Article du fabricant 505535

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.