text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fbn ii 16/50 (16x168) r bolt anchor A4


Le goujon d'ancrage FBN II est une fixation métallique pour des applications économiques dans le béton non fissuré. La partie filetée longue et les 2 profondeurs d'ancrage permettent une mise en oeuvre particulièrement flexible. En plus des installations en attente et traversantes, le goujon d'ancrage convient également pour les montages à distance. Dans sa version en acier inoxydable, le goujon d'ancrage convient pour la fixation à l'extérieur d'ossatures de façades, échelles et consoles.

Article number
Wrench width (mm) 24
Min. drill hole depth (mm) 154
Length (m) 168
Thread type Metric
Thread size (metric) 16
Packed per 1

Specifications

Wrench width (mm) 24
Min. drill hole depth (mm) 154
Length (m) 168
Thread type Metric
Thread size (metric) 16
Drill hole diameter (mm) 16
Number of washers 1
Fastening provision Nut
Bracing Split anchor
Number of nuts 1
Push-through installation Yes
Pre-positioned installation Yes
Spaced installation No
Max. clamping thickness (mm) 50
Material quality anchor Other
Surface protection anchor Untreated
With collar No
Fastening by expander tool No
Anchor model External thread
Brand Fischer
Material Stainless steel
Approval ETA Option 7
Thread Metric thread
Type no. FBN II
Weight per piece (g) 264.53
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • tfix = Grip range.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Commodity code 7318190090

Dimensions

d-D M16
do 16
hef 80
kN 12.6
L (mm) 170
Min. td 154
Ring ø 30
tfix 50
Type 16/50 (16X170)

Description

Le goujon d'ancrage FBN II est une fixation métallique pour des applications économiques dans le béton non fissuré. La partie filetée longue et les 2 profondeurs d'ancrage permettent une mise en oeuvre particulièrement flexible. En plus des installations en attente et traversantes, le goujon d'ancrage convient également pour les montages à distance. Dans sa version en acier inoxydable, le goujon d'ancrage convient pour la fixation à l'extérieur d'ossatures de façades, échelles et consoles.

Article numbers

Article number 63325.160.050
EAN 4048962087574
UBB 500571970358
UNSPSC 31162101
Manufacturer article nr  507570

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.