text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER Goujon à expansion type FBN II Acier inoxydable (Inox) A4 12/30 (12X126)


Le goujon d'ancrage FBN II est une fixation métallique pour des applications économiques dans le béton non fissuré. La partie filetée longue et les 2 profondeurs d'ancrage permettent une mise en oeuvre particulièrement flexible. En plus des installations en attente et traversantes, le goujon d'ancrage convient également pour les montages à distance. Dans sa version en acier inoxydable, le goujon d'ancrage convient pour la fixation à l'extérieur d'ossatures de façades, échelles et consoles.

Article number
Largeur de clé (mm) 19
Profondeur min. de trou de foret (mm) 115
Longueur (m) 124
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 12
Packed per 20
Full Box only

Specifications

Largeur de clé (mm) 19
Profondeur min. de trou de foret (mm) 115
Longueur (m) 124
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 12
Diamètre d'alésage (mm) 12
Nombre de disques 1
Dispositif de fixation Écrou
Ancrage Boulon d'ancrage à expansion
Nombre d'écrous 1
Montage traversant Oui
Intégration à fleur Oui
Montage à distance Non
Épaisseur max. de serrage (mm) 30
Ancrage de qualité des matériaux Autre
Traitement de la surface de l'ancrage Non traité
Avec col Non
Fixation par outil d'extension Non
Exécution ancre Filetage extérieur
Marque Fischer
Matière Acier inoxydable
Approbation ETA Option 7
Filetage Filetage métrique
Tapez non. FBN II
Poids par pièce (g) 114.183
Info
  • do = Diamètre nominal du foret.
  • tfix = Longueur effective.
  • hef = Profondeur d’anchrage effective.
  • Min. td = Profondeur de perçage recommandée.
  • kN = Charge en kN.
  • La charge admissible est valide pour une seule cheville, appliquée dans du béton C20/25 non fissuré (zone comprimée), coefficient de sécurité inclus γf= 1,4 lorsque les distances Scr, N et Ccr, N ne sont pas dépassées.
  • En cas de réduction de la distance entre axes et de la distance à un bord libre, un nouveau calcul doit être réalisé à l’aide d’un manuel technique ou d'un logiciel de calcul qui sont disponibles sur demande.
  • L' Agrément Technique Européen (ATE) doit être observer intégralement en cas de calcul définitif, il est également disponible sur demande.
Code Douanier 7318190090

Dimensions

d-D M12
do 12
hef 65
kN 8.5
L (mm) 126
Min. td 115
Anneau ø 24
tfix 30
Type 12/30 (12X126)

Description

Le goujon d'ancrage FBN II est une fixation métallique pour des applications économiques dans le béton non fissuré. La partie filetée longue et les 2 profondeurs d'ancrage permettent une mise en oeuvre particulièrement flexible. En plus des installations en attente et traversantes, le goujon d'ancrage convient également pour les montages à distance. Dans sa version en acier inoxydable, le goujon d'ancrage convient pour la fixation à l'extérieur d'ossatures de façades, échelles et consoles.

Article numbers

Article number 63325.120.030
EAN 4048962087482
UBB 500571969871
UNSPSC 31162101
Manufacturer article nr  507565

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.