text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER Goujon à expansion type FBN II Acier Electro zingué 16/15 K (16X120)


Le goujon d'ancrage FBN II K est une fixation métallique pour des applications économiques dans le béton non fissuré. Dans sa version courte, il convient pour les installations en attente et traversantes. Le goujon d'ancrage en acier électrozingué est recommandé pour la fixation à l'intérieur de garde-corps, mains courantes ou consoles.

Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Largeur de clé (mm) 24
Longueur (m) 118
Type de filetage Métrique
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M16
Longueur 120 mm
Largeur de clé (mm) 24
Longueur (m) 118
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 16
Diamètre d'alésage (mm) 16
Nombre de disques 1
Dispositif de fixation Écrou
Ancrage Boulon d'ancrage à expansion
Nombre d'écrous 1
Montage traversant Oui
Intégration à fleur Oui
Montage à distance Non
Épaisseur max. de serrage (mm) 15
Traitement de la surface de l'ancrage Galvanisé/électrogalvanisé
Convient aux dalles creuses en beton Non
Avec col Non
Fixation par outil d'extension Non
Exécution ancre Filetage extérieur
Marque Fischer
Matière Acier
Approbation ETA Option 7
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Tapez non. FBN II
Poids par pièce (g) 199.64
Info
  • do = Diamètre nominal du foret.
  • tfix = Longueur effective.
  • hef = Profondeur d’anchrage effective.
  • Min. td = Profondeur de perçage recommandée.
  • kN = Charge en kN.
  • La charge admissible est valide pour une seule cheville, appliquée dans du béton C20/25 non fissuré (zone comprimée), coefficient de sécurité inclus γf= 1,4 lorsque les distances Scr, N et Ccr, N ne sont pas dépassées.
  • En cas de réduction de la distance entre axes et de la distance à un bord libre, un nouveau calcul doit être réalisé à l’aide d’un manuel technique ou d'un logiciel de calcul qui sont disponibles sur demande.
  • L' Agrément Technique Européen (ATE) doit être observer intégralement en cas de calcul définitif, il est également disponible sur demande.
Code Douanier

Dimensions

d-D M16
do 16
hef 65
kN 12.6
L (mm) 120
Min. td 104
Anneau ø 30
tfix 15
Type 16/15 K (16X120)

La description

Le goujon d'ancrage FBN II K est une fixation métallique pour des applications économiques dans le béton non fissuré. Dans sa version courte, il convient pour les installations en attente et traversantes. Le goujon d'ancrage en acier électrozingué est recommandé pour la fixation à l'intérieur de garde-corps, mains courantes ou consoles.

Numéros d'articles

Numéro d'article 63324.161.015
EAN 4006209455715
UBB 500504274886
UNSPSC 31162101
N° Article du fabricant 45571

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.