text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER Goujon à expansion type FBN II Acier Electro zingué 10/10 (10X86)


Le goujon d'ancrage FBN II est une fixation métallique pour des applications économiques dans le béton non fissuré. La partie filetée longue et les 2 profondeurs d'ancrage permettent une mise en oeuvre particulièrement flexible. En plus des installations en attente et traversantes, le goujon d'ancrage convient également pour les montages à distance. Dans sa version en acier électrozingué, le goujon d'ancrage convient pour la fixation à l'intérieur de garde-corps, chemins de câbles et consoles.

Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Largeur de clé (mm) 17
Profondeur min. de trou de foret (mm) 78
Longueur (m) 85
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M10
Longueur 86 mm
Largeur de clé (mm) 17
Profondeur min. de trou de foret (mm) 78
Longueur (m) 85
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 10
Diamètre d'alésage (mm) 10
Nombre de disques 1
Dispositif de fixation Écrou
Ancrage Boulon d'ancrage à expansion
Nombre d'écrous 1
Montage traversant Oui
Intégration à fleur Oui
Montage à distance Non
Épaisseur max. de serrage (mm) 10
Traitement de la surface de l'ancrage Galvanisé/électrogalvanisé
Avec col Non
Fixation par outil d'extension Non
Exécution ancre Filetage extérieur
Marque Fischer
Matière Acier
Approbation ETA Option 7
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Tapez non. FBN II
Poids par pièce (g) 59.605
Info
  • do = Diamètre nominal du foret.
  • tfix = Longueur effective.
  • hef = Profondeur d’anchrage effective.
  • Min. td = Profondeur de perçage recommandée.
  • kN = Charge en kN.
  • La charge admissible est valide pour une seule cheville, appliquée dans du béton C20/25 non fissuré (zone comprimée), coefficient de sécurité inclus γf= 1,4 lorsque les distances Scr, N et Ccr, N ne sont pas dépassées.
  • En cas de réduction de la distance entre axes et de la distance à un bord libre, un nouveau calcul doit être réalisé à l’aide d’un manuel technique ou d'un logiciel de calcul qui sont disponibles sur demande.
  • L' Agrément Technique Européen (ATE) doit être observer intégralement en cas de calcul définitif, il est également disponible sur demande.
Code Douanier

Dimensions

d-D M10
do 10
hef 50
kN 6.1
L (mm) 86
Min. td 78
Anneau ø 20
tfix 10
Type 10/10 (10X86)

La description

Le goujon d'ancrage FBN II est une fixation métallique pour des applications économiques dans le béton non fissuré. La partie filetée longue et les 2 profondeurs d'ancrage permettent une mise en oeuvre particulièrement flexible. En plus des installations en attente et traversantes, le goujon d'ancrage convient également pour les montages à distance. Dans sa version en acier électrozingué, le goujon d'ancrage convient pour la fixation à l'intérieur de garde-corps, chemins de câbles et consoles.

Numéros d'articles

Numéro d'article 63324.100.010
EAN 4006209408278
UBB 500504268607
UNSPSC 31162101
N° Article du fabricant 40827

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.