text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fh ii 15/80 nl scd (50)


Numéro d'article
Largeur de clé (mm) 17
Longueur (m) 86.4
Type de filetage Métrique
Diamètre d'alésage (mm) 15
Nombre de disques 1
Ancrage Boulon d'ancrage à expansion
Adapté aux tubes en fonte Oui
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur de clé (mm) 17
Longueur (m) 86.4
Type de filetage Métrique
Diamètre d'alésage (mm) 15
Nombre de disques 1
Ancrage Boulon d'ancrage à expansion
Adapté aux tubes en fonte Oui
Nombre d'écrous 1
Montage traversant Oui
Intégration à fleur Non
Montage à distance Non
Épaisseur max. de serrage (mm) 12
Avec col Non
Adapté à un tube en acier Oui
Adapté à un tube en cuivre Oui
Adapté à un tube en acier inoxydable Oui
Adapté à un tube en aluminium Oui
Adapté à un tube en plastique Oui
Convient pour tuyau serpentin Oui
Convient pour tuyau avec une paroi mince Oui
Exécution ancre Filetage extérieur
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 6290
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 63002.150.080
EAN 4048962396119
UBB 500729257179
UNSPSC 00000000
N° Article du fabricant 554925

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.