text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer FAZ II Plus 8/5 K R (8x60)


Le goujon d'ancrage fischer FAZ II Plus est la fixation mécanique pour les exigences les plus élevées qui répond à un large champ d'application. Ce goujon en acier permet de fixer des charges lourdes dans le béton fissuré. Le FAZ II Plus est facile et rapide à installer sans nettoyage des trous de forage pour les goujons de M8 à M16. La bague d'expansion transfère les charges de façon sûre dans le béton. La version en acier électrozingué convient pour des applications en intérieur. Il est idéal pour l’ancrage de garde-corps, de chemins de câbles et consoles ou pour des charges dynamiques telles que les plate-formes élévatrices, les tapis roulants,…

Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Largeur de clé (mm) 13
Longueur de filetage (mm) 23
Longueur (m) 60
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M8
Longueur 60 mm
Largeur de clé (mm) 13
Longueur de filetage (mm) 23
Longueur (m) 60
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 8
Diamètre d'alésage (mm) 8
Nombre de disques 1
Dispositif de fixation Écrou
Ancrage Boulon d'ancrage à expansion
Nombre d'écrous 1
Montage traversant Oui
Intégration à fleur Oui
Montage à distance Non
Épaisseur max. de serrage (mm) 5
Ancrage de qualité des matériaux Autre
Traitement de la surface de l'ancrage Non traité
Évaluation sismique ETA C1
Convient aux dalles creuses en beton Non
Avec col Non
Fixation par outil d'extension Non
Exécution ancre Filetage extérieur
Marque Fischer
Matière Acier inoxydable
Tapez non. FAZ II Plus K R
Poids par pièce (g) 12.68
Code Douanier

La description

Le goujon d'ancrage fischer FAZ II Plus est la fixation mécanique pour les exigences les plus élevées qui répond à un large champ d'application. Ce goujon en acier permet de fixer des charges lourdes dans le béton fissuré. Le FAZ II Plus est facile et rapide à installer sans nettoyage des trous de forage pour les goujons de M8 à M16. La bague d'expansion transfère les charges de façon sûre dans le béton. La version en acier électrozingué convient pour des applications en intérieur. Il est idéal pour l’ancrage de garde-corps, de chemins de câbles et consoles ou pour des charges dynamiques telles que les plate-formes élévatrices, les tapis roulants,…

Numéros d'articles

Numéro d'article 63334.080.050
EAN 4048962463019
UBB 500728232355
UNSPSC 31162400
N° Article du fabricant 564676

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.