text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer FAZ II Plus 20/30 R (20x172)


Le goujon d'ancrage fischer FAZ II Plus est la fixation mécanique pour les exigences les plus élevées qui répond à un large champ d'application. Ce goujon en acier permet de fixer des charges lourdes dans le béton fissuré. Le FAZ II Plus est facile et rapide à installer sans nettoyage des trous de forage pour les goujons de M8 à M16. La bague d'expansion transfère les charges de façon sûre dans le béton. La version en acier électrozingué convient pour des applications en intérieur. Il est idéal pour l’ancrage de garde-corps, de chemins de câbles et consoles ou pour des charges dynamiques telles que les plate-formes élévatrices, les tapis roulants,…

Numéro d'article
Diamètre
Largeur de clé (mm) 30
Longueur (m) 172
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 20
Emballé par 4
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M20
Largeur de clé (mm) 30
Longueur (m) 172
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 20
Diamètre d'alésage (mm) 20
Nombre de disques 1
Dispositif de fixation Écrou
Ancrage Boulon d'ancrage à expansion
Nombre d'écrous 1
Montage traversant Oui
Intégration à fleur Oui
Montage à distance Non
Épaisseur max. de serrage (mm) 30
Ancrage de qualité des matériaux Autre
Traitement de la surface de l'ancrage Non traité
Traitement de la surface du manchon Non traité
Convient aux dalles creuses en beton Non
Avec col Non
Fixation par outil d'extension Non
Exécution ancre Filetage extérieur
Marque Fischer
Matière Acier inoxydable
Tapez non. FAZ II Plus
Poids par pièce (g) 18.16
Info
  • do= Diamètre nominal du foret.
  • Min. td= Profondeur de perçage recommandée.
  • hef= Profondeur d’anchrage effective.
  • tfix= Longueur effective
  • s = Largeur de clé.
  • kN = Charge en kN.
  • La charge admissible est valide pour une seule cheville, appliquée dans du béton C20/25 non fissuré (zone comprimée), coefficient de sécurité inclus γf= 1,4 lorsque les distances Scr, N et Ccr, N ne sont pas dépassées.
  • L'agrément Technique Européen (ATE) doit être observé intégralement en cas de calcul définitif, est également disponible sur demande.
Code Douanier

La description

Le goujon d'ancrage fischer FAZ II Plus est la fixation mécanique pour les exigences les plus élevées qui répond à un large champ d'application. Ce goujon en acier permet de fixer des charges lourdes dans le béton fissuré. Le FAZ II Plus est facile et rapide à installer sans nettoyage des trous de forage pour les goujons de M8 à M16. La bague d'expansion transfère les charges de façon sûre dans le béton. La version en acier électrozingué convient pour des applications en intérieur. Il est idéal pour l’ancrage de garde-corps, de chemins de câbles et consoles ou pour des charges dynamiques telles que les plate-formes élévatrices, les tapis roulants,…

Numéros d'articles

Numéro d'article 63329.200.030
EAN 4048962462562
UBB 500728228072
UNSPSC 31162400
N° Article du fabricant 564631

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.