text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER Douille à expansion avec cône en laiton Plastique renforcé de fibres de verre M5


Numéro d'article
Diamètre
Marque Fischer
Matière Plastique renforcé de fibres de verre
Filetage Filetage métrique
Tapez non. M
Poids par pièce (g) 2.75
Info
  • Tinst= Couple de serrage en Nm.
  • Les charges admissibles sont valides pour les ancrage dont le diamètre est spécifié.
  • La charge admissible inclue le facteur de sécurité 5.
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M5
Marque Fischer
Matière Plastique renforcé de fibres de verre
Filetage Filetage métrique
Tapez non. M
Poids par pièce (g) 2.75
Info
  • Tinst= Couple de serrage en Nm.
  • Les charges admissibles sont valides pour les ancrage dont le diamètre est spécifié.
  • La charge admissible inclue le facteur de sécurité 5.
Code Douanier

Dimensions

Béton ≥ C20/25 1.1
d-D M5
Profondeur de forage (min.) 45
Foret ø 10
L (mm) 35
Tinst 4

Numéros d'articles

Numéro d'article 63400.050.001
EAN 4006209505052
UBB 950372003752
UNSPSC 31161607
N° Article du fabricant 050505

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.