Installation systems
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
Systèmes de fixat., d'ameublement et de sécurité
Système de fixation
Systèmes d'installation
Collier isophonique articulé
64100
64100.040.044
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
FISCHER Collier de serrage monobloc FGRS Plus Acier DC01 Zingué
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
64100.040.044
Marque
Fischer
Matière
Acier
Matière technique
DC01
Revêtement
Electro zingué
Poids par pièce (g)
85.2
Info
Le collier FGRS Plus est un collier de serrage à charnière d'une seule pièce avec un mécanisme breveté de verrouillage et de réajustement rapide.Avantages
Le mécanisme de verrouillage rapide permet une installation rapide et peu coûteuse d'une seule main.
Le collier de serrage articulé peut s'ouvrir en grand pour faciliter l'insertion du tuyau.
Economie de temps et d'énergie lors de l'installation du tuyau dans une installation aérienne.
Fit pour la fixation des tuyaux aux murs, plafonds et sols dans le domaine du sanitaire et du chauffagePropriétés
Matériau: acier DC01 (1.0330) selon EN 10130.
Protection contre la corrosion: 5-9 μm zingué.
Ecrou de raccordement: soudé par résistance, M8
Vis de blocage: vis avec tête à empreinte combinée fente/croisée à pan creux.
Matériau d'insertion d'isolation phonique: SBR/EPDM, sans chlore ni silicone.
Isolation phonique: pour DIN 4109.
Tenue à la température: -40 °C à +100 °C.
Dureté: 55°±5° Shore A.
Tenue au feu: DIN 4102 classe B2.
F max = Charge statique maximale recommandée (tension centr.).
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Marque
Fischer
Matière
Acier
Matière technique
DC01
Revêtement
Electro zingué
Poids par pièce (g)
85.2
Info
Le collier FGRS Plus est un collier de serrage à charnière d'une seule pièce avec un mécanisme breveté de verrouillage et de réajustement rapide.Avantages
Le mécanisme de verrouillage rapide permet une installation rapide et peu coûteuse d'une seule main.
Le collier de serrage articulé peut s'ouvrir en grand pour faciliter l'insertion du tuyau.
Economie de temps et d'énergie lors de l'installation du tuyau dans une installation aérienne.
Fit pour la fixation des tuyaux aux murs, plafonds et sols dans le domaine du sanitaire et du chauffagePropriétés
Matériau: acier DC01 (1.0330) selon EN 10130.
Protection contre la corrosion: 5-9 μm zingué.
Ecrou de raccordement: soudé par résistance, M8
Vis de blocage: vis avec tête à empreinte combinée fente/croisée à pan creux.
Matériau d'insertion d'isolation phonique: SBR/EPDM, sans chlore ni silicone.
Isolation phonique: pour DIN 4109.
Tenue à la température: -40 °C à +100 °C.
Dureté: 55°±5° Shore A.
Tenue au feu: DIN 4102 classe B2.
F max = Charge statique maximale recommandée (tension centr.).
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
64100.040.044
EAN
8715494073974
UBB
500720481976
UNSPSC
31162905
N° Article du fabricant
79405