SC LIGHT COM SRL - 8797413212302
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
Produits d'ancrage
Léger
63276
63276.080.001
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
FISCHER Cheville universelle UX/UX-R Plastique UX UX 8
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Marque
Fischer
Matière
Plastique
Tapez non.
UX
Poids par pièce (g)
1.56
Info
Charge admissible en kN valable uniquement en utilisant la vis du plus grand diamètre ( valeur en gras ) et si le montage est correctement exécuté dans un matériau résistant.
La charge admissible inclut le facteur de sécurité 7UX
Code Douanier
3926909790
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
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
8 mm
Marque
Fischer
Matière
Plastique
Tapez non.
UX
Poids par pièce (g)
1.56
Info
Charge admissible en kN valable uniquement en utilisant la vis du plus grand diamètre ( valeur en gras ) et si le montage est correctement exécuté dans un matériau résistant.
La charge admissible inclut le facteur de sécurité 7UX
Code Douanier
3926909790
Dimensions
Brique pleine ≥ Mz12
0.3
Béton cellulaire ≥ PB4, PP4 (G4)
0.3
D (mm)
8
Profondeur de forage (min.)
60
Foret ø
8
Parp. perf. silico-calcaire KSL12
0.5
L (mm)
50
Epaisseur de la tôle (min.)
9.5
Carton-plâtre ≥ 2x12,5mm
0.15
Carton-plâtre 12,5mm
0.1
Brique à perf. verticales HLz12
0.2
Vis à bois et panneaux
4.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
63276.080.001
EAN
4006209778692
UBB
500501385156
UNSPSC
31162103
N° Article du fabricant
077869