SC LIGHT COM SRL - 8797413212302
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
Produits d'ancrage
Léger
63100
63100.080.001
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
FISCHER Cheville type S Plastique Nylon (polyamide) S 8
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Marque
Fischer
Couleur
Gris
Matière
Plastique
Tapez non.
S
Poids par pièce (g)
1.4
Info
Charge admissible en kN ne sont valables que si la vis du plus grand diamètre est utillisée (graissée pour permettre l’enfoncement) et si le montage est correctement exécuté dans un matériau résistant.
La charge admissible inclut le facteur de sécurité 7.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
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
8 mm
Marque
Fischer
Couleur
Gris
Matière
Plastique
Tapez non.
S
Poids par pièce (g)
1.4
Info
Charge admissible en kN ne sont valables que si la vis du plus grand diamètre est utillisée (graissée pour permettre l’enfoncement) et si le montage est correctement exécuté dans un matériau résistant.
La charge admissible inclut le facteur de sécurité 7.
Code Douanier
Voir
Dimensions
Brique pleine ≥ Mz12
0.5
Béton cellulaire ≥ PB4, PP4 (G4)
0.07
Béton ≥ C20/25
0.6
D (mm)
8
Profondeur de forage (min.)
55
Foret ø
8
L (mm)
40
Parp. plein silico-calcaire ≥ KS12
0.55
Type
S 8
Vis à bois et panneaux
4.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
63100.080.001
EAN
4006209501085
UBB
950372001368
UNSPSC
31162103
N° Article du fabricant
050108
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger des informations supplémentaires