text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER Cheville type FZA Acier Electro zingué FZA 14X40 M10/25


Numéro d'article
Diamètre
Marque Fischer
Matière Acier
Approbation ETA Option 1
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Tapez non. FZA
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M10
Marque Fischer
Matière Acier
Approbation ETA Option 1
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Tapez non. FZA
Poids par pièce (g) 85
Info
  • Tinst = Couple de serrage en Nm
  • Adéquate pour montage dans les zones tendues!
  • La charge admissible est valide pour une seule cheville, appliquée dans du béton C20/25 non fissuré (zone traction), coefficient de sécurité inclus γf= 1,4.
  • En cas de réduction de la distance entre axes et de la distance à un bord libre, un nouveau calcul doit être réalisé à l’aide d’un manuel technique ou d'un logiciel de calcul qui sont disponibles sur demande.
  • Le Agrément Technique Européen (ATE) doit être observer intégralement en cas de calcul définitif, est également disponible sur demande.
Code Douanier

Dimensions

Béton ≥ C20/25 2.4
d-D M10
Prof. de forage 40
Foret ø (type FZUB) 14
long. (max.) 25
Tinst 40
Type FZA 14X40 M10/25

Numéros d'articles

Numéro d'article 63445.140.040
EAN 4006209607183
UBB 950372063566
UNSPSC 31162101
N° Article du fabricant 060718

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.