Cheville Turbo
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
Produits d'ancrage
Léger
63310
63310.040.001
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
FISCHER Cheville Turbo FTP plastique pour carreaux de platre Plastique K4
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Marque
Fischer
Matière
Plastique
Tapez non.
FTP
Poids par pièce (g)
5.71
Info
Tools, see following pages.
Les charges admissibles en kN sont valables pour des vis avec des diamètres spécifiés
La charge admissible inclut le facteur de sécurité 5
Diamètre de perçage: valeurs entre crochets applicable pour béton cellulaire class ≥ 5,0 N/mm2
Code Douanier
Voir
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
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
M4
Marque
Fischer
Matière
Plastique
Tapez non.
FTP
Poids par pièce (g)
5.71
Info
Tools, see following pages.
Les charges admissibles en kN sont valables pour des vis avec des diamètres spécifiés
La charge admissible inclut le facteur de sécurité 5
Diamètre de perçage: valeurs entre crochets applicable pour béton cellulaire class ≥ 5,0 N/mm2
Code Douanier
Voir
Dimensions
Béton cellulaire PB2, PP2 (≥ 2,5 N/mm2)
0.15
Béton cellulaire PB4, PP4 (≥ 5,0 N/mm2)
0.25
d-D
M4
Foret ø
8
L (mm)
50
Vis ø
M4
Profondeur à visser (min.-max.)
35
Vis à bois ø
4
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
63310.040.001
EAN
4006209784112
UBB
500501308356
UNSPSC
31162103
N° Article du fabricant
078411