text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER Cheville pour huisseries extérieures type F-M Acier Brut F 8 M 72


Numéro d'article
Marque Fischer
Forme de tête Tête ronde
Matière Acier
Revêtement Brut
Poids par pièce (g) 4
Info
  • F 8 M: Tête ronde
  • F10M: Tête fraisée
    • Le charge admissible (kN) d'une fixation pour multiple applications non-structurelles
    • La charge admissible inclut le facteur de sécurité 1,4.
    • Cheville pour cadres aluminium électrozingué avec vis acier zinguée Pozidriv (Z)
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Marque Fischer
Forme de tête Tête ronde
Matière Acier
Revêtement Brut
Poids par pièce (g) 4
Info
  • F 8 M: Tête ronde
  • F10M: Tête fraisée
    • Le charge admissible (kN) d'une fixation pour multiple applications non-structurelles
    • La charge admissible inclut le facteur de sécurité 1,4.
    • Cheville pour cadres aluminium électrozingué avec vis acier zinguée Pozidriv (Z)

Dimensions

Profondeur de forage (min.) 90
Foret ø 8
Profondeur d’anchrage effective (hef) 30
long. (max.) 42
L (mm) 72
Type F 8 M 72

Numéros d'articles

Numéro d'article 63190.080.072
EAN 4006209886601
UBB 500500625172
UNSPSC 31162400
N° Article du fabricant 088660

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.