Bevestiging
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
Produits d'ancrage
Fixations pour parois creuses
63240
63240.060.137
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
FISCHER Cheville pour corps creux Acier Electro zingué HM6X37S
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Traitement de surface
Galvanisé
Longueur de cheville (mm)
37
Profondeur min. de trou de foret (mm)
45
Avec vis
Oui
Dimension du filetage métrique
6
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Variantes de produit
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Diamètre
6 mm
Longueur
37 mm
Traitement de surface
Galvanisé
Longueur de cheville (mm)
37
Profondeur min. de trou de foret (mm)
45
Avec vis
Oui
Dimension du filetage métrique
6
Avec filetage
Oui
Diamètre d'alésage (mm)
12
Marque
Fischer
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Tapez non.
HM/HM-S
Poids par pièce (g)
2.5
Info
HM4x32/ HM5x37/ HM6x37/ HM6x80 Sans vis.
HM8x55SS Avec vis à tête hexagonaux. Montage seulement avec la pince professionelle HM Z 1.
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M6
D (mm)
6
Profondeur de forage (min.)
45
Foret ø
12
L (mm)
37
Epaisseur de la tôle (max.)
6
Dimension de vis
M6x45
Epais. de support (max.)
12
Type
HM 6X37S
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
63240.060.137
EAN
4048962164893
UBB
500500194260
UNSPSC
31162103
N° Article du fabricant
519777
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger des informations supplémentaires
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande