text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER Cheville à frapper Acier inoxydable (Inox) A4 EA II M10 A4


La cheville à frapper EA II R est une douille taraudée en acier inoxydable. La cheville à frapper se pose au marteau à fleur du matériau support. Avec l'outil de pose manuel EHS Plus ou l'outil de pose machine EMS, la douille est verrouillée et s'expanse contre les parois du forage. Pour une expansion correcte, aucun couple de serrage ne doit être appliqué sur la vis ou la tige filetée. La cheville à frapper EA II R est idéale pour la fixation agréée de constructions métalliques et étais de coffrages à l'extérieur.

Numéro d'article
Profondeur min. de trou de foret (mm) 43
Longueur (m) 40
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 10
Diamètre d'alésage (mm) 12
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Profondeur min. de trou de foret (mm) 43
Longueur (m) 40
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 10
Diamètre d'alésage (mm) 12
Auto-foreur Non
Zone de traction de charge admissible (kN) 6.1
Homologation disponible Oui
Dispositif de fixation Autre
Adapté au béton Oui
Montage traversant Non
Intégration à fleur Oui
Montage à distance Non
Marque Fischer
Matière Acier inoxydable
Approbation ETA Option 7
Filetage Filetage métrique
Tapez non. EA II
Poids par pièce (g) 22.92
Info
  • do = Diamètre nominal du foret.
  • t = Profondeur de perçage recommandée.
  • L (hef) = Profondeur d’anchrage effective.
  • lsmin. = Profondeur à visser min.
  • lsmin. = Profondeur à visser max.
  • kN = Charge en kN en comb. 8.8 & A4-70 boulon.
  • Tinst = Couple de serrage en Nm
  • Le cône doit être enfoncé dans la douille jusq’à ce que l’épaulement avec tige d’enfoncement type EAW H vienne en butée avec la cheville (code de groupe 63322).
  • Homologation pour les faux plafonds légers uniquement.
  • Pour obtenir des données techniques suppl. il est conseillé de se référer au rapport d’approbation, qui peut être obtenue sur demande.
Code Douanier 7318190090

Dimensions

d-D M10
do 12
hef 40
kN 6.1
L (mm) 40
ls (max.) 17
ls (min.) 10
Epaisseur de la paroi t 43
Tinst 15
Type EA II M10 A4

La description

La cheville à frapper EA II R est une douille taraudée en acier inoxydable. La cheville à frapper se pose au marteau à fleur du matériau support. Avec l'outil de pose manuel EHS Plus ou l'outil de pose machine EMS, la douille est verrouillée et s'expanse contre les parois du forage. Pour une expansion correcte, aucun couple de serrage ne doit être appliqué sur la vis ou la tige filetée. La cheville à frapper EA II R est idéale pour la fixation agréée de constructions métalliques et étais de coffrages à l'extérieur.

Numéros d'articles

Numéro d'article 63321.100.001
EAN 4006209484142
UBB 500504265637
UNSPSC 31162101
N° Article du fabricant 48414

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.