Franssen Franken Verhuur & Verkoop - 8797415112846
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
Produits d'ancrage
Moyen
63320
63320.080.001
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
FISCHER Cheville à frapper Acier Electro zingué EA II M8 (EV)
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Marque
Fischer
Matière
Acier
Approbation
ETA Option 7
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Tapez non.
EA II
Poids par pièce (g)
11.83
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
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
Fischer
Matière
Acier
Approbation
ETA Option 7
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Tapez non.
EA II
Poids par pièce (g)
11.83
Info
d
o
= Diamètre nominal du foret.
t = Profondeur de perçage recommandée.
L (h
ef
) = Profondeur d’anchrage effective.
l
s
min. = Profondeur à visser min.
l
s
min. = Profondeur à visser max.
kN = Charge en kN en comb. 8.8 & A4-70 boulon.
T
inst
= Couple de serrage en Nm
Le cône doit être enfoncé dans la douille jusq’à ce que l’épaulement avec tige d’enfoncement type EAW H vienne en butée avec la cheville (code de groupe 63322).
Homologation pour les faux plafonds légers uniquement.
Pour obtenir des données techniques suppl. il est conseillé de se référer au rapport d’approbation, qui peut être obtenue sur demande.
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M8
do
10
hef
30
kN
4
L (mm)
30
ls (max.)
13
ls (min.)
8
Epaisseur de la paroi t
33
Tinst
8
Type
EA II M8 (EV)
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
63320.080.001
EAN
4006209482841
UBB
500504264648
UNSPSC
31162101
N° Article du fabricant
048284
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger des informations supplémentaires
Télécharger E-doc