Moyen
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
Produits d'ancrage
Moyen
63611
63611.060.040
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
FISCHER Cheville à clou type N-Z Plastique Nylon (polyamide) Electro zingué N6X40MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fischer
Couleur
Assorted
Matière
Plastique
Revêtement
Electro zingué
Tapez non.
N-Z
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
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
6 mm
Longueur
40 mm
Marque
Fischer
Couleur
Assorted
Matière
Plastique
Revêtement
Electro zingué
Tapez non.
N-Z
Poids par pièce (g)
4.1
Info
Les charges admissibles sont valides pour les vis dont le diamètre est spécifié.
La charge admissible inclue le facteur de sécurité 4
Avec un clou à empreinte cruciforme Pozidriv (Z) en acier électro-zingué ou en acier inoxydable A2.
Code Douanier
Voir
Dimensions
Brique pleine Mz12
0.18
Béton cellulaire ≥ PB2, PP2 (G2)
0.04
Béton cellulaire ≥ PB4, PP4 (G4)
0.65
Béton C20/25
0.2
D (mm)
6
Profondeur de forage (min.)
55
Foret ø
6
long. (max.)
10
L (mm)
40
Dimension clou
4
Parp. plein en béton ponce V4
0.12
Parp. plein silico-calcaire KS12
0.17
Type
N6X40Z
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
63611.060.040
EAN
4006209503546
UBB
950372039244
UNSPSC
31162103
N° Article du fabricant
050354
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger des informations supplémentaires