Moyen
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Fixations
Produits d'ancrage
Moyen
63616
63616.050.030
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
FISCHER Cheville à clou type N-Z Plastique Nylon (polyamide) 5X30MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fischer
Couleur
Gris
Matière
Plastique
Tapez non.
N-Z
Poids par pièce (g)
4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
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
5 mm
Longueur
30 mm
Marque
Fischer
Couleur
Gris
Matière
Plastique
Tapez non.
N-Z
Poids par pièce (g)
4
Info
Les charges admissibles sont valides pour les vis dont le diamètre est spécifié.
La charge admissible inclue le facteur de sécurité 4
Avec un clou à empreinte cruciforme Pozidriv (Z) en acier électro-zingué ou en acier inoxydable A2.
Code Douanier
Voir
Dimensions
Brique pleine Mz12
0.14
Béton cellulaire ≥ PB2, PP2 (G2)
0.03
Béton cellulaire ≥ PB4, PP4 (G4)
0.5
Béton C20/25
0.16
D (mm)
5
Profondeur de forage (min.)
45
Foret ø
5
long. (max.)
5
L (mm)
30
Dimension clou
3.5
Parp. plein en béton ponce V4
0.05
Parp. plein silico-calcaire KS12
0.14
Type
N 5X30Z
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
63616.050.030
EAN
4006209503706
UBB
950372038097
UNSPSC
31162103
N° Article du fabricant
050370
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger des informations supplémentaires