Moyen
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
Produits d'ancrage
Moyen
63954
63954.060.040
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
FISCHER Cheville à clou type N-Z Plastique 6X40
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Couleur
Gris
Épaisseur de fixation (mm)
7
Forme de la broche
Clou-vis
Longueur (m)
40
Diamètre d'alésage (mm)
6
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Produits associés
Spécifications
Couleur
Gris
Épaisseur de fixation (mm)
7
Forme de la broche
Clou-vis
Longueur (m)
40
Diamètre d'alésage (mm)
6
Matériau de la cheville
Plastique
Adapté au béton-gaz
Oui
Avec bord
Oui
Adapté au béton
Oui
Adapté au grès calcaire
Oui
Clou à vis fourni
Oui
Montage traversant
Oui
Intégration à fleur
Non
Montage à distance
Non
Convient pour béton cellulaire
Oui
Convient pour brique pleine
Oui
Marque
Fischer
Matière
Plastique
Info
Les charges admissibles sont valides pour les vis dont le diamètre est spécifié.
La charge admissible inclue le facteur de sécurité 4
Avec un clou à empreinte cruciforme Pozidriv (Z) en acier électro-zingué ou en acier inoxydable A2.
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
La cheville à frapper N-P avec tête bombée comprend une cheville en nylon haute qualité et un clou en acier électrozingué. Les éléments sont prémontés afin de permettre une installation rapide. La cheville à frapper convient pour le montage rapide traversant. Lorsque le clou est enfoncé, la cheville s'expanse et s'ancre de façon sûre dans le matériau de construction. La cheville à frapper N-P avec tête bombée est idéale pour la fixation d'éléments fins et d'éléments avec trous oblongs, particulièrement dans les zones visibles (à l'intérieur).
Numéros d'articles
Numéro d'article
63954.060.040
EAN
4048962132106
UBB
500670716009
UNSPSC
31162103
N° Article du fabricant
514871
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger des informations supplémentaires