text.skipToContent text.skipToNavigation

Fausse vis à métaux Acier Nickelé 2,9X4,7MM


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque Fabory
Matière Acier
Revêtement Nickelé
Poids par pièce (g) 0.37
Code Douanier
Emballé par 500
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 2.9 mm
Longueur 4.7 mm
Marque Fabory
Matière Acier
Revêtement Nickelé
Poids par pièce (g) 0.37
Code Douanier

Dimensions

d1 2.9
d2 2.65
d3 5.3
D (mm) 2.9
Trou ø ≈ 2.6
k 2.1
L (mm) 4.7

Numéros d'articles

Numéro d'article 27410.029.004
EAN 8715492951540
UBB 950352141473
UNSPSC 31161509

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.