Clé à cliquet
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
Clés et douilles
Clé à cliquet & accessories
Clé à cliquet
7P247952
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
Facom Clé à cliquet SL.171
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
7P247952
Isolé
Non
Hauteur
37
Poids
450
Diamètre de la tête (mm)
37
Longueur (mm)
262
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Isolé
Non
Hauteur
37
Poids
450
Diamètre de la tête (mm)
37
Longueur (mm)
262
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Antidéflagration
Non
Avec poignée
Oui
Finition traversante
Non
Joint de cardan
Non
Dimension de raccordement (mm)
12.7
Angle de basculement arrière (°)
5
Commutable
Oui
Cliquet en acier
Non
Adapté aux mèches
Non
Verrouillage de la douille
Oui
Manche rotatif
Non
Manche extensible
Non
Longueur de tête (mm)
17
Tête articulée
Non
Tête rotative
Non
Adapté à des inserts de clé à douille
Oui
Longueur du montant (mm)
245
Marque
Facom
Code Douanier
Voir
Type
Ratchet
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7P247952
EAN
3148519339512
UBB
500638651207
UNSPSC
27111711
N° Article du fabricant
SL.171