text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clé à cliquet K.382A


Pour le S.382V : couple maximum d’utilisation 350 N.m. Cliquet avec mécanisme 72 dents pour une reprise à 5°.

Numéro d'article 2H580124
Modèle Raccord à cliquet
Isolé Non
Poids 870
Diamètre de la tête (mm) 69
Longueur (mm) 27
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Raccord à cliquet
Isolé Non
Poids 870
Diamètre de la tête (mm) 69
Longueur (mm) 27
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/4 pouces
Antidéflagration Non
Avec poignée Non
Finition traversante Non
Joint de cardan Non
Dimension de raccordement (mm) 19.05
Commutable Oui
Cliquet en acier Non
Adapté aux mèches Non
Verrouillage de la douille Oui
Manche rotatif Non
Manche extensible Non
Longueur de tête (mm) 27
Tête articulée Non
Tête rotative Non
Adapté à des inserts de clé à douille Oui
Marque Facom
Code Douanier
Type Compact Ratchet Insert

La description

Pour le S.382V : couple maximum d’utilisation 350 N.m. Cliquet avec mécanisme 72 dents pour une reprise à 5°.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2H580124
EAN 3148517155671
UBB 500638642487
UNSPSC 27111711
N° Article du fabricant K.382A
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.