text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clé à cliquet K.149


Referência 4E294463
Isolé Non
Hauteur 62
Poids 2900
Diamètre de la tête (mm) 65.5
Longueur (m) 510
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/4 pouces
Embalado por 1

Especificações

Isolé Non
Hauteur 62
Poids 2900
Diamètre de la tête (mm) 65.5
Longueur (m) 510
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/4 pouces
Antidéflagration Non
Avec poignée Oui
Finition traversante Non
Joint de cardan Non
Dimension de raccordement (mm) 19.05
Angle de basculement arrière (°) 9
Commutable Oui
Cliquet en acier Oui
Adapté aux mèches Non
Verrouillage de la douille Oui
Manche rotatif Non
Manche extensible Non
Longueur de tête (mm) 35
Tête articulée Non
Tête rotative Non
Adapté à des inserts de clé à douille Oui
Longueur du montant (mm) 475
Marque Facom
Code Douanier
Type Ratchet

Números do artigo

Referência 4E294463
EAN 3148517403321
UBB 500638641497
UNSPSC 27111711
Artigo do fabricante nr K.149
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.