text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Clé mixtes à cliquet 6001 Joker Switch 8X144


Numéro d'article 9P376517
Longueur (mm)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface Autre
Isolé 1 000 V Non
Coudé Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 144
Largeur de clé côté ouvert (mm) 8
Traitement de surface Autre
Isolé 1 000 V Non
Coudé Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Largeur de clé, côté ouvert (en pouces) Autre
Largeur de clé, côté couronne (mm) 8
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 20.3
Largeur de tête, côté couronne (mm) 18
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 5.5
Largeur de tête, côté couronne (mm) 7
Largeur de clé, côté couronne (en pouces) Autre
Version à cliquet Non
Certifié VDE Non
Marque Wera
Code Douanier 82041100
Model 6001 Joker Switch
Type Combination Wrench

Numéros d'articles

Numéro d'article 9P376517
EAN 4013288184696
UBB 500668570335
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05020064001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.