Clé à cliquet
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
Clés et douilles
Clé à cliquet & accessories
Clé à cliquet
1G132621
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
Facom Cliquet anti-poussière S.161BPB
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
1G132621
Isolé
Non
Hauteur
38.2
Poids
410
Diamètre de la tête (mm)
38.5
Longueur (m)
260
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Isolé
Non
Hauteur
38.2
Poids
410
Diamètre de la tête (mm)
38.5
Longueur (m)
260
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Antidéflagration
Non
Avec poignée
Oui
Finition traversante
Non
Joint de cardan
Non
Dimension de raccordement (mm)
12.7
Angle de basculement arrière (°)
5
Commutable
Oui
Cliquet en acier
Non
Adapté aux mèches
Non
Verrouillage de la douille
Oui
Manche rotatif
Non
Manche extensible
Non
Tête articulée
Non
Tête rotative
Non
Adapté à des inserts de clé à douille
Oui
Marque
Facom
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1G132621
EAN
3662424066535
UBB
500660014340
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
S.161BPB