text.skipToContent text.skipToNavigation

Cliquet réversible 3293 Z-94 3/4 po. 36 dents longueur 510 mm avec carré interch


Selon DIN 3122, ISO 3315, Avec coupleur carré, denture moyenne-fine, extrêmement robuste, Angle de retour 10 degrés, Pour douilles à main et accessoires avec entraînement carré selon DIN 3120 - D 20, ISO 1174 avec goupille de verrouillage, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, Acier au vanadium 31CrV3, chromé

Numéro d'article G2271.329.394
Isolé Non
Hauteur 31
Poids 1334
Antimagnétique Non
Longueur (m) 500
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Hauteur 31
Poids 1334
Antimagnétique Non
Longueur (m) 500
Isolé 1 000 V Non
Matériau Acier
Dimension de raccordement 3/4 pouces
Antidéflagration Non
Avec poignée Oui
Finition traversante Non
Joint de cardan Non
Dimension de raccordement (mm) 20
Angle de basculement arrière (°) 10
Commutable Oui
Cliquet en acier Non
Adapté aux mèches Non
Verrouillage de la douille Oui
Déverrouillage intégré Non
Manche rotatif Non
Manche extensible Non
Tête articulée Non
Tête rotative Non
Adapté à des inserts de clé à douille Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 1440
Code Douanier 8466103800
Type Reversible Ratchet

La description

Selon DIN 3122, ISO 3315, Avec coupleur carré, denture moyenne-fine, extrêmement robuste, Angle de retour 10 degrés, Pour douilles à main et accessoires avec entraînement carré selon DIN 3120 - D 20, ISO 1174 avec goupille de verrouillage, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, Acier au vanadium 31CrV3, chromé

Numéros d'articles

Numéro d'article G2271.329.394
EAN 4010886627891
UBB 240122073952
UNSPSC 27111711
N° Article du fabricant 6278950
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.