Clé à cliquet
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Outils à main
Clés et douilles
Clé à cliquet & accessories
Clé à cliquet
0F802525
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
Cliquet compact Facom 1/4'' avec tête flexible 180
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
0F802525
Isolé
Non
Poids
70
Diamètre de la tête (mm)
18.5
Longueur (m)
115
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Antidéflagration
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Isolé
Non
Poids
70
Diamètre de la tête (mm)
18.5
Longueur (m)
115
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Antidéflagration
Non
Avec poignée
Oui
Finition traversante
Non
Joint de cardan
Non
Dimension de raccordement (mm)
6.35
Angle de basculement arrière (°)
6
Commutable
Oui
Cliquet en acier
Non
Adapté aux mèches
Oui
Verrouillage de la douille
Oui
Manche rotatif
Non
Manche extensible
Non
Tête articulée
Oui
Tête rotative
Non
Adapté à des inserts de clé à douille
Oui
Marque
Facom
Code Douanier
Voir
Type
Ratchet
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0F802525
EAN
3662424052606
UBB
500573682639
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
R.180PB