Accessoires
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
Clés et douilles
Clé à cliquet & accessories
Clé à cliquet
6U317666
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
Facom Clé à cliquet R.150A
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
6U317666
Isolé
Non
Hauteur
26.5
Poids
120
Type d'accessoires/composants
Tête ronde
Diamètre de la tête (mm)
38.5
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Isolé
Non
Hauteur
26.5
Poids
120
Type d'accessoires/composants
Tête ronde
Diamètre de la tête (mm)
38.5
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Antidéflagration
Non
Avec poignée
Non
Finition traversante
Non
Joint de cardan
Non
Dimension de raccordement (mm)
6.35
Angle de basculement arrière (°)
5
Commutable
Oui
Cliquet en acier
Non
Adapté aux mèches
Non
Accessoires
Oui
Pièce
Non
Verrouillage de la douille
Oui
Manche rotatif
Non
Manche extensible
Non
Tête articulée
Non
Tête rotative
Oui
Adapté à des inserts de clé à douille
Oui
Marque
Facom
Code Douanier
Voir
Type
Finger Control Ratchet
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6U317666
EAN
3148517570627
UBB
500638643212
UNSPSC
27111711
N° Article du fabricant
R.150A