Tournevis
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
0L972934
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
Tournevis à fente Facom 0.8 x 4mm 100mm Lame 200mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
0L972934
Modèle
Droit
Isolé
Oui
Taille
6
Poids
49
Longueur totale (mm)
195
Antimagnétique
Oui
Longueur de lame (mm)
90
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Droit
Isolé
Oui
Taille
6
Poids
49
Longueur totale (mm)
195
Antimagnétique
Oui
Longueur de lame (mm)
90
Largeur de lame (mm)
4
Épaisseur de lame (mm)
0.8
Dispositif de serrage
Oui
Finition de précision
Non
Matériau de la poignée
Bois
Finition de l'arbre
Rond
Finition de la poignée
2 composant
Diamètre de lame (mm)
4.5
Entraînement carré/hexagonal
Hexagonale
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame
Oui
Lame incurvée
Non
Matériau de la lame
Autre
Capuchon rotatif
Non
Traitement de la surface de la lame
Chromé
Lame continue
Oui
Avec protection anti-roulis
Non
Avec capuchon frappant
Oui
Marque
Facom
Code Douanier
82054000
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0L972934
EAN
3148510118000
UBB
500638837434
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
ATHH.4X90