Nedtrain Oud
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
Pinces et pincettes
Pinces multiprises
3V165570
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
Facom - Pince multigrip à double articulation et ouverture de mâchoire de 38 mm 300 mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
3V165570
Isolé
Non
Traitement de surface
Laqué
Poids
560
Longueur (mm)
300
Isolé 1 000 V
Non
Articulation
Joint montage traversant
Longueur de mâchoire (mm)
40
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Non
Traitement de surface
Laqué
Poids
560
Longueur (mm)
300
Isolé 1 000 V
Non
Articulation
Joint montage traversant
Longueur de mâchoire (mm)
40
Ouverture de mâchoire max. (mm)
43
Finition avec peu d'étincelles
Non
Largeur de tête (mm)
38
Finition de la poignée
1 composant
Nombre de réglages
7
Revêtement de la poignée
Laqué
Hauteur de tête (mm)
66
Marque
Facom
Code Douanier
82032000
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3V165570
EAN
3148511788660
UBB
500637418004
UNSPSC
27112101
N° Article du fabricant
484A.30