Embouts à choc
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
Tournevis , embout & clé mâle
Embouts
Embouts à choc
7W422476
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
Embout de tournevis à fente Facom Impact 2.5 x 14mm 5/16 » Hex 41mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
7W422476
Taille de bit (mm)
Système à vis
Fente de vis
Longueur totale (mm)
41
Isolé 1 000 V
Non
Largeur de lame (mm)
14
Épaisseur de lame (mm)
2.5
Adapté à une utilisation avec un impact
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Taille de bit (mm)
14
Système à vis
Fente de vis
Longueur totale (mm)
41
Isolé 1 000 V
Non
Largeur de lame (mm)
14
Épaisseur de lame (mm)
2.5
Adapté à une utilisation avec un impact
Oui
Dimension de raccordement
5/16 pouce
Fixation par bille à ressort
Non
Avec trou
Non
Dimension de raccordement (mm)
7.94
Bilatéral
Non
Type de tête croisée
Sans
Marque
Facom
Code Douanier
Voir
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7W422476
EAN
3148510239170
UBB
500639153211
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
ENS.214