Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
F0129.375.001
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
Fabory Forets à cône morse conique MK4 DIN 345 RN HSS Noir 37,5 MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
F0129.375.001
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue conique
Longueur de coupe (mm)
200
Adapté à l'acier
Oui
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
344
Diamètre du foret (mm)
37.5
Système d'enregistrement
Arbre de roue conique
Longueur de coupe (mm)
200
Adapté à l'acier
Oui
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cône morse
Direction de coupe
Droit
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Fabory (labor)
Poids par pièce (g)
1634
Code Douanier
8207506000
Type
Twist Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
F0129.375.001
EAN
8715494649049
UBB
240175057365
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
021500-AN003750