text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Foret Standard Coupe à droite DIN 338 RN HSS Noir 11,0 MM


Numéro d'article U0005.110.001
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 94
Adapté à l'acier Oui
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 142
Diamètre du foret (mm) 11
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 94
Adapté à l'acier Oui
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Fabory
Poids par pièce (g) 69
Code Douanier 8207506000
Type Twist Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article U0005.110.001
EAN 8715494655118
UBB 240201018126
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 021500-AD001100
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.