Tarauds à main
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
Taraudage
Tarauds à main
U0601
U0601.080.001
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
Fabory Taraud à main 1 Rougher DIN 352 HSS-G M 8
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
56
Diamètre d'arbre (mm)
6
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
22
Inclinaison du filetage (mm)
1.25
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
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
56
Diamètre d'arbre (mm)
6
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
22
Inclinaison du filetage (mm)
1.25
Adapté à un trou borgne
Oui
Matière de coupe
Autre
Entraînement à quatre pans (mm)
4.9
Marque
Fabory
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
U0601.080.001
UBB
240202463107
UNSPSC
23241615