Tarauds à main
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
Taraudage
Tarauds à main
U0601
U0601.020.001
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
Fabory Taraud à main 1 Rougher DIN 352 HSS-G M 2
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
8
Longueur totale (mm)
36
Diamètre d'arbre (mm)
2.8
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
8
Inclinaison du filetage (mm)
0.4
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
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
8
Longueur totale (mm)
36
Diamètre d'arbre (mm)
2.8
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
8
Inclinaison du filetage (mm)
0.4
Dimension du filetage
2
Adapté à un trou borgne
Oui
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
Autre
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
2.1
Filetage gauche
Non
Marque
Fabory
Poids par pièce (g)
0.033
Code Douanier
Voir
Type
Rougher Hand Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
U0601.020.001
UBB
240203311537
UNSPSC
23241615